屋外用結束バンド100mm20本 ブラック

屋外用結束バンド100mm20本 ブラック - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

くり返し使えるビーズ結束バンド

引張強度(kg)8材質ナイロン66ブラック入数20本幅(mm)2.5全長(mm)100最大結束内径(Φmm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20095315BKSW100K20221002.58
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする