YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
マーカー結束バンド110mm20本 ホワイト
くり返し使えるビーズ結束バンド
引張強度(kg)
8
材質
ナイロン66
色
ホワイト
幅(mm)
2.5
全長(mm)
110
入数
20本
最大結束内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20095297
BKSN110W20
20
110
8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください