リピート結束バンド

リピート結束バンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リピート結束バンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

くり返し使えるビーズ結束バンド

材質ナイロン66ホワイト引張強度(kg)22入数20本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20095279BKSR150W20351507.622
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
20095288BKSR160W20451608.522
オープン
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする