YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
マジックバンド4本 ブラック
巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ
材質
ナイロン(布面)、PP(粘着面)
幅(mm)
12
色
ブラック
入数
4個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
引張強度(kg)
最大結束内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20095191
BKSM125K4
125
25
30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20095200
BKSM180K4
180
30
40
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください