YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.4
全長(mm)
120
色
ホワイト
入数
20本
最大結束内径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20095270
BKSB120W20
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください