YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ケーブル固定ホルダー10個入 ブラック
壁や机に固定できるシール付固定ホルダー
材質
ナイロン66
色
ブラック
入数
10個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
内寸(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20095139
BKS1K
約13
約W8×H2.6
約10×約13×約7
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20095157
BKS2K
約16
約W6.7×H3.7
約16×約16×約8
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください