サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 貼り

サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 貼り - MIKASA (ミカサ)サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 貼り - MIKASA (ミカサ)

シーム接着製法の導入により、吸水率を大幅削減。特許取得の強撚糸使った独自の糸巻きチューブにより、選手への負担を軽減。布層を追加したパネル構造で、インパクトがより伝わる蹴り心地を実現。表面エンボス形状を一新し、グリップ性が向上。国際サッカー連盟【FIFA】の最高品質であるFIFA Quality Pro規格に適合。
表面エンボス形状を一新し、グリップ性が向上

適合推奨内圧(kgf/cm2)::0.900材質人工皮革、貼り、特殊配合ゴムチューブ、芝用ブルー質量(g)420~445サイズ(cm)円周68.5~69.5内容量1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094825FT550D-BLBS
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする