曜日別特売

サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック

サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック - MIKASA (ミカサ)サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック - MIKASA (ミカサ)サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック - MIKASA (ミカサ)サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック - MIKASA (ミカサ)サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック - MIKASA (ミカサ)サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 シームロック - MIKASA (ミカサ)

国際サッカー連盟【FIFA】のFIFA Quality規格に適合。空気保持性の良いブチルチューブを使用。ボールのパネル間を縫い合わせ、特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用。耐久性が高く耐水性にも優れ、継ぎ目のない、貼りボールのような高級感を演出。国際公認球。

適合推奨内圧(kgf/cm2):0.610~0.820材質人工皮革、シームロック製法、ブチルチューブ質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70内容量1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094886FT553D-ROレッド/オレンジ
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
20094895FT553D-BLLBブルー/ライトブルー
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
20094911FT553D-YLGイエロー/ライトグリーン
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする