MIKASA (ミカサ)
サッカーボール ALMUNDO 検定球5号 貼り 土用
空気保持性の良いブチルチューブを使用
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
)::0.900
材質
人工皮革、貼り、ブチルチューブ、芝用
色
ネイビー/ライトブルー
質量(g)
410~450
サイズ(cm)
円周68~70
内容量
1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094850
FT551D-GR-NLB
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください