MIKASA (ミカサ)
サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック
空気保持性の良いブチルチューブを使用。ボールのパネル間を縫い合わせ、特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用。耐久性が高く耐水性にも優れ、継ぎ目のない、貼りボールのような高級感を演出。小学生用。
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.610~0.820
材質
人工皮革、シームロック製法、ブチルチューブ
質量(g)
350~390
サイズ(cm)
円周63.5~66
内容量
1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094938
FT453D-RO
レッド/オレンジ
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20094947
FT453D-BLLB
ブルー/ライトブルー
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20094956
FT453D-YLG
イエロー/ライトグリーン
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください