MIKASA (ミカサ)
フットサル OrgestA 検定球4号 手縫い
日本フットサルリーグ・日本女子フットサルリーグ、2025~2026シーズン唯一の公式試合球。国際公認球。
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.610~0.710
材質
人工皮革
色
ブラック
質量(g)
410~430
サイズ(cm)
円周62.5~63.5
内容量
1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094780
FS450E-BK
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください