MIKASA (ミカサ)
フットサル OrgestA 検定球4号 手縫い
一般財団法人日本フットサル連盟主催大会試合球
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.610~0.710
材質
人工皮革
質量(g)
400~440
サイズ(cm)
円周62~64
内容量
1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094789
FS451E-BL
ブルー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20094798
FS451E-BK
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください