MIKASA (ミカサ)
サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 手縫い
空気保持性の良いブチルチューブを使用。小学生用。
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.610~0.820
材質
人工皮革、手縫い、ブチルチューブ、芝用
色
ブルー/ライトブルー
質量(g)
350~390
サイズ(cm)
円周63.5~66
内容量
1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094929
FT452D-BLLB
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください