MIKASA (ミカサ)
フットサル OrgestA 検定球3号 手縫い
検定球3号球。小学生用。
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.410~0.610
材質
人工皮革
色
ブラック
質量(g)
350~390
サイズ(cm)
円周58~60
内容量
1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094816
FS350E-BK
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください