MIKASA (ミカサ)
フットサル OrgestA レジャー4号 縫い
レジャー用4号球。中学・高校・大学・一般用。
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.400~0.600
材質
人工皮革
色
ブラック
質量(g)
400~440
サイズ(cm)
円周62~64
内容量
1個
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094807
FS453E-BK
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください