ウォーターグリーンコンテナ

ウォーターグリーンコンテナ - RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ - RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ - RotopaX(ロトパックス)

メーカー名:ロトパックス
メーカー品番:RX-2OD
【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)
販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。

その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1内容量1個
注意
※標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20093301RX-2OD
11,700
11,690
12,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする