曜日別特売

アコースティックギター用ハードケース

アコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

標準的なドレッドノートギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-DREADは、Martin D-28などに代表される標準的なドレッドノートタイプアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。
・標準的なドレッドノートタイプアコースティックギターに対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for Dreadnought Guitars
・型番:GC-DREAD
・メーカー:Gator Cases
・用途:標準的なドレッドノートタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:標準的なドレッドノートタイプアコースティックギター (最大全長: 1060 mm, ボディ長: 561 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 135 mm)
・内寸:全長: 1060 mm (41.70 インチ), ボディ長: 561 mm (22.10 インチ), ボディ下部幅: 409 mm (16.10 インチ), ボディ中部幅: 312 mm (12.30 インチ), ボディ上部幅: 315 mm (12.40 インチ), ボディ厚: 135 mm (5.30 インチ)
・外寸:1125 x 470 x 188 mm (44.30 x 18.50 x 7.40 インチ)
・重量:4.1 kg (9.04 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408500126

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094037GC-DREAD-S / Dlx Dread Guitar
30,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする