曜日別特売

アコースティックギター用ハードケース

アコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

大切な12弦ドレッドノートギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-DREAD-12は、ドレッドノートタイプの12弦アコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。12弦ギター特有の長めのヘッドストックも安全に収納できる設計です。
・ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターに対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for 12-String Dreadnought Guitars
・型番:GC-DREAD-12
・メーカー:Gator Cases
・用途:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギター (最大全長: 1092 mm, ボディ長: 584 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 127 mm)
・内寸:全長: 1092 mm (43.00 インチ), ボディ長: 584 mm (23.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 311 mm (12.25 インチ), ボディ上部幅: 318 mm (12.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)
・外寸:1149 x 457 x 184 mm (45.25 x 18.00 x 7.25 インチ)
・重量:5.0 kg (11.10 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408501918

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094010GC-DREAD-12 / 12-String Dread
30,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする