アコースティックギター用ハードケース

アコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

大型のジャンボアコースティックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-JUMBOは、Gibson J-200などに代表される大型のジャンボタイプアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。ジャンボギターの大きなボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。
・ジャンボタイプアコースティックギターに対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for Jumbo Acoustic Guitars
・型番:GC-JUMBO
・メーカー:Gator Cases
・用途:ジャンボタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:ジャンボタイプアコースティックギター (最大全長: 1135 mm, ボディ長: 531 mm, ボディ下部幅: 439 mm, ボディ厚: 145 mm)
・内寸:全長: 1135 mm (44.70 インチ), ボディ長: 531 mm (20.90 インチ), ボディ下部幅: 439 mm (17.30 インチ), ボディ中部幅: 279 mm (11.00 インチ), ボディ上部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ厚: 145 mm (5.70 インチ)
・外寸:1201 x 490 x 216 mm (47.30 x 19.30 x 8.50 インチ)
・重量:4.8 kg (10.58 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408501048

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094080GC-JUMBO-S / Deluxe Molded
32,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする