バンジョー用ハードケース

バンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Caseバンジョー用ハードケース - GATOR Case

フルサイズバンジョーを堅牢に守る、専用設計ハードケース。Gator Cases GC-BANJO-XLは、一般的なバンジョーよりも大きいサイズのフルサイズバンジョーのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装と、楽器の形状にフィットするEPSフォームコアおよび柔らかなプラッシュ裏地により、外部からの衝撃や内部でのずれから大切なバンジョーをしっかりと保護します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、カポ、弦、フィンガーピックなどを整理して収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドル、取り外し可能なショルダーストラップにより、持ち運び時の安全性と利便性を提供します。
・フルサイズバンジョーに対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:Deluxe Molded Case for Banjos
・型番:GC-BANJO-XL
・メーカー:Gator Cases
・用途:フルサイズバンジョーの収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:フルサイズバンジョー (最大全長: 1049 mm, ボディ長: 419 mm, ボディ厚: 100 mm, リム径: 366 mm)
・内寸:全長: 1049 mm (41.30 インチ), ボディ長: 419 mm (16.50 インチ), ボディ厚: 100 mm (3.90 インチ), リム径: 366 mm (14.40 インチ)
・外寸:1130 x 429 x 180 mm (44.50 x 16.90 x 7.10 インチ)
・重量:3.62 kg (7.99 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408500768

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20093958GC-BANJO-XL / Deluxe Molded
25,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする