曜日別特売

アコースティックギター用ハードケース

アコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

Yamaha APXなどの薄胴アコースティックギターを安全に運搬する、専用ハードケース。Gator Cases GC-APXは、APXシリーズに代表される薄胴エレクトリックアコースティックギターの形状に合わせた、デラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装と、楽器の形状にフィットするEPSフォームコアおよび柔らかなプラッシュ裏地により、外部からの衝撃や内部でのずれから大切なギターをしっかりと保護します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、ピックやストラップ、カポタストなどを整理して収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、持ち運び時の安全性と安定性を提供します。
・Yamaha APXなど薄胴エレクトリックアコースティックギターに対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for APX-Style Guitars
・型番:GC-APX
・メーカー:Gator Cases
・用途:APXタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:APXスタイルアコースティックギター (最大全長: 1029 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 394 mm, ボディ厚: 127 mm)
・内寸:全長: 1029 mm (40.50 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 394 mm (15.50 インチ), ボディ中部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)
・外寸:1140 x 457 x 205 mm (44.88 x 18.00 x 8.07 インチ)
・重量:5.0 kg (11.10 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408501925

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20093967GC-APX / Deluxe Molded Case
26,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする