エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

大切なセミアコースティックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-335は、Gibson ES-335などのセミアコースティックギターのために設計された、デラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。アクセサリー収納コンパートメントも備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチにより、運搬時の安全性を確保します。頑丈なキャリーハンドルで持ち運びも安定して行えます。
・Gibson ES-335などセミホロウギターに対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for Semi-Hollow Guitars
・型番:GC-335
・メーカー:Gator Cases
・用途:セミホロウギター(Gibson ES-335など)の収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:Gibson ES-335など類似スタイルのセミホロウギター (最大全長: 1125 mm, ボディ長: 569 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 114 mm)
・内寸:全長: 1125 mm, ボディ長: 569 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ中部幅: 279 mm, ボディ上部幅: 328 mm, ボディ厚: 114 mm
・外寸:1194 x 475 x 188 mm
・重量:5.2 kg
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408501574

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094001GC-335 / Deluxe Molded Case
30,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする