曜日別特売

エレキギター用ハードケース

エレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Caseエレキギター用ハードケース - GATOR Case

幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-ELECTRIC-Aは、Fender StratocasterやTelecasterなど、様々なダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターに対応するよう設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。
・幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応(ストラトキャスター、テレキャスター等)
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for Electric Guitars
・型番:GC-ELECTRIC-A
・メーカー:Gator Cases
・用途:ダブルカッタウェイエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:Fender Stratocaster/Telecasterなど類似スタイルのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1001 mm, ボディ長: 465 mm, ボディ下部幅: 320 mm, ボディ厚: 61 mm)
・内寸:全長: 1001 mm (39.40 インチ), ボディ長: 465 mm (18.30 インチ), ボディ下部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ中部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ上部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ厚: 61 mm (2.40 インチ)
・外寸:1034 x 391 x 140 mm (40.70 x 15.40 x 5.50 インチ)
・重量:3.99 kg (8.79 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408500140

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094055GC-ELECTRIC-A-S / Dlx Elec G
31,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする