曜日別特売

アコースティックギター用ハードケース

アコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Caseアコースティックギター用ハードケース - GATOR Case

Taylor GS Miniを衝撃から守る、専用設計ハードケース。Gator Cases GC-GSMINIは、人気のTaylor GS Miniアコースティックギターのために精密に設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。GS Miniのコンパクトな形状にジャストフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。
・Taylor GS Miniアコースティックギター専用
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にジャストフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドル
・製品名:Deluxe Molded Case for Taylor GS Mini Guitars
・型番:GC-GSMINI
・メーカー:Gator Cases
・用途:Taylor GS Miniアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:Taylor GS Miniアコースティックギター (最大全長: 980 mm, ボディ長: 455 mm, ボディ下部幅: 366 mm, ボディ厚: 119 mm)
・内寸:全長: 980 mm (38.60 インチ), ボディ長: 455 mm (17.90 インチ), ボディ下部幅: 366 mm (14.40 インチ), ボディ中部幅: 226 mm (8.90 インチ), ボディ上部幅: 257 mm (10.10 インチ), ボディ厚: 119 mm (4.70 インチ)
・外寸:1054 x 450 x 180 mm (41.50 x 17.70 x 7.10 インチ)
・重量:3.76 kg (8.29 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408546360

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20093976GC-GSMINI / GC case for Taylor
28,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする