【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 広い範囲を均一に照らす | 電球の向きに関係なく光を均等に広げる | デザイン性を重視 | 時間帯・作業内容に応じて明るさを調整 | 色の再現性、正確な識別が可能 | 装飾照明や間接照明 | スペースが限られた場所に | 短時間の点灯 防犯目的にも |
| 使用場所例 | 事務所、会議室、休憩室、作業エリア | デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 | 受付、エントランス、カフェスペース | 会議室、休憩室、作業エリア | 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア | 応接室、エントランス、休憩室、トイレ | ロッカー内、 機械内部照明 | トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口 |
| 口金サイズ E26 | E26(40形/60形/100形) | E26(40形/60形/100形) | E26(40形/60形/80形) | E26(40形/60形/100形) | E26(40形/60形) | E26(40形/60形/100形) | E26(25形/40形) | E26(40形/60形) |
| 口金サイズ E17 | E17(25形/40形/60形) | E17(40形/60形) | E17(25形/40形) | E17(25形/40形/60形) | - | - | E17(25形/40形) | - |
| 口金サイズ E12 | - | - | E12(25形/40形) | - | - | - | - | - |
| 光の色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/キャンドル色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 | 電球色/昼白色 |
| 配光角 | 約220° | 約260° | 約300° | 高配光180°/全方向290° | 220° | 180° | 290° | 120° |
| 設計寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 20,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 15,000時間 20,000時間 | 25,000時間 |
| 特徴 | 光が広範囲に広がる(約180度以上)。 | 光が全方向(約300度)に広がる。 | 白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。 | 明るさを調整できる。 | 色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。 | 球状で柔らかい光を放つ。 | 丸球より小型でコンパクト。 | 人の動きを感知して自動で点灯・消灯。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



今まで100型の蛍光タイプの電球を使っていましたがそれの半分の値段で倍の明るさが確保できます。紐を引っ張って電源のオンオフをしますが、明るすぎて眩しいので目をつむってスイッチを入れてます。
場所的にあまり「真っ白けっけ」はコントラストが強すぎ 疲れたり踏みちがえる恐れが・・・こちらは自然な光りで 電球色で暖かみのある自然な光りが満足です
なにも問題なく使用しています。垂れ下がり式の照明には他のメーカーの電球っぽいオシャレなものを購入していますが、そちらは短いものでは1年ほどでチカチカとして寿命がきていまいますが、こちらはちゃんともっています。
今まで LED の 昼光色と電球色 使っていましたが中途半端でしたので、 冬場は 電球色。
夏場の昼光色とごちゃ混ぜ で使ってました
個数は全部で5個
シーリングファンのシャンデリアに使用していましたが、やはり どっちかに決めたらいいということで冬向けには 電球色 今まで 電球色がバカに使っていましたが どうも 電球色の場合は同じワット数でもどうしても暗く感じますので今回は、 思い切って 夏場用の昼光色 に決めました。
昼光色の方がすごく明るく 文字とかきれいに見えます。
また 消費電力が今までの普通の電球と比べても格段に少なく 価格的にも大変 安く これでしたら 最低 5年以上は使えるということで 現在はこれを使っております 大変満足してます
今まで昼光色を使用していましたが、ちょっと寒々しい感じでしたので、電灯色に取り替えました。暖かい感じで気に入っています。
空室の部屋の修繕時に電球交換するため使わせてもらっています。わかりやすい説明なので理解して楽に取付ができて、重宝しています。