曜日別特売

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ - ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント フランジアダプタ - ベンカン

調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状フランジアダプタ内容量1個
注意
※蒸気配管(往・還)や、水中に継手が没する配管、雨ざらし箇所、その他継手が水(上下水、雨水、結露、洗浄水など)で濡れる可能性がある配管には、水で濡れたエッジ部が腐食するなどして、不具合が発生する可能性があるため、使用できません。鉱物油配管、植物油配管には使用できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20096381EGFLG1/2
9,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096390EGFLG3/4
10,780
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096399EGFLG1
14,030
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096408EGFLG1.1/4
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096417EGFLG1.1/2
22,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096426EGFLG2
28,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096435A・EGFLG1/2
10,780
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096451A・EGFLG3/4
14,030
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096460A・EGFLG1
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする