曜日別特売

8mm リペアカップリング

8mm リペアカップリング - RIDGID(日本エマソン)

通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。

用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76198 (K9-204+)適合ケーブル(Φmm)76328 (8デッドコアケーブル)内容量1個
注意
※リペアカップリングはデッドコアケーブル専用です。
※ライブコアケーブル(64343/64348)には使用できません。
※デッドコアケーブル・リペアカップリングは旧タイプのフレックスシャフト(カタログ番号64268:K9-102、カタログ番号64278:K9-204)には対応しておりません。
※代表画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010062678903
21,200
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする