RIDGID(日本エマソン)
キャンリングケース
幅(mm)
279
全長(mm)
622
色
ブラック
質量(g)
907
動作温度(℃)
-9.4~50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20100608
78098
¥
27,340
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください