RIDGID(日本エマソン)
ケーブルキット F/K-46
セット内容:K-46用インナードラム、C6ケーブル(10mmX10.7m)、T-250ツールセット。
幅(mm)
約283
全長(mm)
約286
質量(kg)
約5.5
色
ブラック
動作温度(℃)
-9.4~50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20100617
78133
¥
42,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください