Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム)

Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) - KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) - KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) - KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) - KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) - KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) - KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) - KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) - KNIPEX(クニペックス)

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き適合パイプつかみ能力:32全長(mm)180質量(g)173タイプつかみ面:横すじ入り段数調整:18能力ナットつかみ:32深さ(mm)最大くわえ:37ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:33内容量1丁
注意
※パッケージ無し
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
能力
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201005298751-180最大平行:33ナットつかみ:32180
6,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
201005388751-180SB最大平行:33ナットつかみ:32180
7,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする