曜日別特売

SIGNETスコープ用ストレートガイド

SIGNETスコープ用ストレートガイド - SIGNET(シグネット)SIGNETスコープ用ストレートガイド - SIGNET(シグネット)SIGNETスコープ用ストレートガイド - SIGNET(シグネット)SIGNETスコープ用ストレートガイド - SIGNET(シグネット)SIGNETスコープ用ストレートガイド - SIGNET(シグネット)SIGNETスコープ用ストレートガイド - SIGNET(シグネット)SIGNETスコープ用ストレートガイド - SIGNET(シグネット)

WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく、屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。軽量設計で持ち運びやすく、作業現場でも便利に使用できます。高所や狭い場所での作業をサポートし、安全性と効率性を向上させます。

材質PVC+POM全長(mm)540質量(g)300対応機種760057600776008リング外径(Φmm)8.6キャップ外径(Φmm)保護キャップ:8ポール長(mm)450 (外径x内径Φ6xΦ5)内容量1本
注意
※プローブがロックされているときは、無理に抜かないでください。
※ポールは曲げないでください。
※危険を避けるため、プローブやポールを可燃性ガスまたは液体(燃料タンクなど)に挿入しないでください。
※76006 ストレートガイドとはロック方法が異なり金具で固定しますのでより強くプローブを固定します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010101076009
16,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする