オフセットスクレーパー

オフセットスクレーパー - SIGNET(シグネット)オフセットスクレーパー - SIGNET(シグネット)オフセットスクレーパー - SIGNET(シグネット)オフセットスクレーパー - SIGNET(シグネット)オフセットスクレーパー - SIGNET(シグネット)オフセットスクレーパー - SIGNET(シグネット)オフセットスクレーパー - SIGNET(シグネット)

オフセット形状により、作業中に手や関節が障害物に当たりにくく、奥まった場所・狭い場所でも難なく作業ができます。ガスケット面に平行に作業ができるため、精密な作業が可能で、周囲の部品を傷つけるリスクを減らします。ハードグリップハンドルは汚れに強く、手入れが楽で長くお使いいただけます。

材質クロムバナジウム鋼全長(mm)265質量(g)170刃幅(mm)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010097646711
1,650
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする