曜日別特売

クリップ式LEDワークライト

クリップ式LEDワークライト - SIGNET(シグネット)クリップ式LEDワークライト - SIGNET(シグネット)クリップ式LEDワークライト - SIGNET(シグネット)クリップ式LEDワークライト - SIGNET(シグネット)クリップ式LEDワークライト - SIGNET(シグネット)クリップ式LEDワークライト - SIGNET(シグネット)

セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。

質量(g)450出力Type-A使用範囲(mm)クリップ:0~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170保護等級IP65充電時間(時間)約3.5耐衝撃性IK08明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low)ポートチャージポート:Type-C点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010116896103
7,800
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする