STAHLWILLE(スタビレー)
L-BOXXケース
耐荷重は12 kgで、蓋にも85 kgまでの荷重をかけることができ、ステップとしても使用できます。
材質
ABSプラスチック
質量(g)
1780
耐荷重(kg)
12
内寸(mm)
L311×W377×H104
サイズ(mm)
L360×W444×H152
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20101281
136
¥
22,820
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください