曜日別特売

12角大型ラチェットメガネレンチ

12角大型ラチェットメガネレンチ - ラングツールズ12角大型ラチェットメガネレンチ - ラングツールズ12角大型ラチェットメガネレンチ - ラングツールズ12角大型ラチェットメガネレンチ - ラングツールズ12角大型ラチェットメガネレンチ - ラングツールズ12角大型ラチェットメガネレンチ - ラングツールズ12角大型ラチェットメガネレンチ - ラングツールズ

ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。大型機器や、耐久性が要求される過酷な作業用です。アメリカ製です。

材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)300質量(g)454タイプ12角内容量1丁
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20100845RBM-22-22
9,2507,498
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
20100861RBM-24-24
9,2507,498
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
20100870RBM-25-25
9,2507,498
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
20100879RBM-26-26
9,2507,498
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
20100888RBM-27-27
9,2507,498
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
20100897RBM-29-29
9,2507,498
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
20100906RBM-30-30
9,2507,498
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
69425740RBM-26【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)26
9,2507,498
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする