アダプター

アダプター - QBRICKアダプター - QBRICKアダプター - QBRICKアダプター - QBRICK

QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。

用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。質量(g)1750サイズ(mm)W580×D325×H70最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201005815901238256113
5,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする