曜日別特売

エクステンションクランプ (3本入)

エクステンションクランプ (3本入) - Tite-Reachエクステンションクランプ (3本入) - Tite-Reachエクステンションクランプ (3本入) - Tite-Reachエクステンションクランプ (3本入) - Tite-Reachエクステンションクランプ (3本入) - Tite-Reachエクステンションクランプ (3本入) - Tite-Reachエクステンションクランプ (3本入) - Tite-Reach

3種類の長さがセットになっており、柔軟に対応できます。改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。テンションナットで部品を固定でき、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。

用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。手が届きにくい場所での作業材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ (in):標準/10.5、MINI/7.5、MA×/14.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定内容量1セット
注意
※MAX・MINIサイズの単品販売はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20100958TR-EXCL-TRI
9,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする