曜日別特売

エクステンションレンチ

エクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reach

付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。

用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し仕様トルク性能 (ft/lbs):30材質超音波溶着ABS樹脂質量(g)181寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)40寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20100949TR38V1-DIY
7,650
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする