エクステンションレンチ

エクステンションレンチ Tite-Reach エクステンションレンチ Tite-Reach エクステンションレンチ Tite-Reach エクステンションレンチ Tite-Reach エクステンションレンチ Tite-Reach

付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。

用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し 仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125 材質ダイカストアルミニウム 質量(g)635 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29 ベアリング低摩擦UHMWブッシュ 差込角(inch)3/8 定格トルク(N・m)169 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20100931 TR38V1
17,850
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする