曜日別特売

エクステンションレンチ

エクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reach

付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。

用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225材質ダイカストアルミニウム質量(g)726寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44ベアリングローラーベアリング差込角(inch)1/2定格トルク(N・m)305寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20100940TR12V1
33,750
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする