曜日別特売

エクステンションレンチ

エクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reachエクステンションレンチ - Tite-Reach

付属品:1/4" プロエクステンションレンチ、1/4" - 1/4" アダプター。スリムなデザインで狭い場所にも対応できます。3/8"レンチでは届かない場所にも使用できます。航空機やボディワーク業界で特に好まれています。

用途狭い場所での作業・車両や機械のメンテナンス仕様トルク性能 (ft/lbs):40材質ダイカストアルミニウム質量(g)227寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×30×20ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)1/4定格トルク(N・m)54寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11×1.25×0.75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20100915TR14V1
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする