SIGNET(シグネット)
チゼルセット
セット内容:セット内容:10・13・16・19mm。美しいミラーメッキ仕上げのチゼル4本セット。八角胴。
材質
CR-V
寸法(mm)
胴サイズ:9.5・9.5・12.7・15.9
全長(mm)
140・150・165・180
刃先幅寸法(mm)
10・13・16・19
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20102069
60550
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください