曜日別特売

玄関マット

玄関マット - Richell(リッチェル)

弧を描くようなフォルムと流れるようなラインでやさしい雰囲気に。
水洗いでき、お手入れ簡単!
表面は、摩擦に強いナイロン繊維を使用
重量がありズレにくく、少々の風ではとばされません。

材質【マット】再生ゴム【表面】ナイロンブラウンサイズM質量(g)2900幅(cm)88高さ(cm)0.8奥行き(cm)59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010503639546
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする