REX(レックス)[自動車用品]
ミニオービルサンダー3インチ
全長(mm)
108
質量(g)
700
空気消費量(L/min)
91
騒音値(dB)
84
無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
15000
オービットダイヤ(mm)
4
パッドサイズ(mm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104720
RX-6003V-3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください