曜日別特売

PPバンド用 口金シール

PPバンド用 口金シール - 共同製作所

材質

用途ブリキ JIS G3303仕様●SDS:発行可能●環境化学物質に関する不使用保証書:発行可能長さ(mm)2.7質量(kg)2.8バンド幅(mm)適合PP:15.5内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20104991-
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする