REX(レックス)[自動車用品]
ミニポリッシャー
全長(mm)
115
質量(g)
800
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
空気消費量(L/min)
91
パッドサイズ(mm)
75xM6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20104711
RX-6004
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください