ツーエステープ 75両面

ツーエステープ 75両面 - 日本住環境ツーエステープ 75両面 - 日本住環境ツーエステープ 75両面 - 日本住環境ツーエステープ 75両面 - 日本住環境ツーエステープ 75両面 - 日本住環境
用途気密・防水テープ材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤規格寸法(mm)0.30× 75×20M色調ブラック入数24巻入内容量1ケース
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20103259T-TST75W
73,320
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする