曜日別特売

リーチ33 窓用

リーチ33 窓用 - 日本住環境リーチ33 窓用 - 日本住環境リーチ33 窓用 - 日本住環境リーチ33 窓用 - 日本住環境リーチ33 窓用 - 日本住環境
材質EPDM規格寸法(mm)5×33×10M色調ブラック入数4巻入再生材使用率(%)0FSC認証認定PEFC認証認定FSC認証番号0PEFC商標番号0生分解性プラスチック種別0再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0生分解性プラマーク登録番号0内容量1ケース
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20104029P-LT33W
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする