ツーエステープ 50片面

ツーエステープ 50片面 - 日本住環境ツーエステープ 50片面 - 日本住環境ツーエステープ 50片面 - 日本住環境ツーエステープ 50片面 - 日本住環境ツーエステープ 50片面 - 日本住環境
用途気密・防水補助テープ材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤規格寸法(mm)0.20× 50×20M入数30巻入内容量1ケース
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20103198T-TST50S-BKブラック
36,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20103207T-TST50S-NCナチュラル
36,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20103216T-TST50S-WHホワイト
36,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする