日本住環境
ダンシーツE
用途
防湿気密 アルミ蒸着を施した防湿気密シート 断熱材の室内側の壁、天井および屋根の防湿、気密用のシートです。オリジナル金属結合技術『アルミ蒸着』により透湿度が小さく、壁内結露の危険性を軽減します。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミニウム
適合部位
壁、天井
色調
シルバー
入数
1本入
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20103085
S-DSES
0.2×1,000×90M
¥
35,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20103101
S-DSEW
0.2×2,000×90M
¥
63,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。